Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK CC-E DC/DC-Wandler 10W 12 V dc IN, 5V dc OUT / 2A Durchsteckmontage 500V isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2040305
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CC10-1205SR-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc wandler 2a
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 4,5, 9 V dc
Nennleistung = 10W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 2A
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Ausgangsspannungs-Einstellbereich = ±3%
Gehäuse = SMD
Isolationsspannung = 500V
Breite = 35.56mm
Serie = CC-E
Lastausregelung = 40mV
Temperatur min. = -40°C

Der ultrakompakte Einfach- und Zweifach-DC/DC-Wandler der Serie TDK-Lambda CC-E reicht von 1,5 W bis 10 W. Isolierte DC/DC-Wandler wandeln eine Gleichstromquelle (DC) von einer Spannung in eine andere um und enthalten eine elektrische Barriere zwischen Eingang und Ausgang zur Verbesserung der Sicherheit. Sie werden in Geräten und Geräten verwendet, die verschiedene Stromkreise oder Unterkreise enthalten, bei denen die Spannung einer Gleichstromversorgung von einer Ebene in eine andere umgewandelt werden muss. Zur Umwandlung von AC in DC wird ein AC/DC-Wandler verwendet. Sie sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet, einschließlich Telekommunikationsgeräte, Industriegeräte und Unterhaltungselektronik.Kompakte Abmessungen / Geringer Profit le Durchsteckmontage- oder SMD-Versionen 5-V-, 12-V-, 24-V- und 48-V-Eingänge 3,3 bis 30 V1 Einfach, ±12 bis 15 V Zweifachausgänge Einstellung der Ausgangsspannung Eingangs-/Ausgangsisolierung RoHS-kompatibel 5 Jahre Garantie Eigenständig Mehrere Eingangsspannungs-Konfit-Gurtionen Offener Rahmen (keine Vergussmasse)
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
4,5, 9 V dc
Nennleistung:
10W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
2A
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungs-Einstellbereich:
±3%
Gehäuse:
SMD
Isolationsspannung:
500V
Breite:
35.56mm
Serie:
CC-E
Lastausregelung:
40mV
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, dc-dc wandler 10w, 2040305, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, TDK-Lambda, CC101205SRE, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.