Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo OVEL Vakuumpumpe, 0.7mm Düse, 17l/min, bis 4.5bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2039864
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     OVEL-7-H-15-PQ-VQ4-UA-C-A-V1B-H3
EAN/GTIN:
     4052568295134
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Ejektor Pneumatik
Saugstrom max. = 17l/min
Vakuumdruck max. = 4.5bar
Düsendurchmesser = 0.7mm
Serie = OVEL
Eingangsdruck max. = 4bar
Betriebsdruck = 7bar
Weitere Informationen:
Saugstrom max.:
17l/min
Vakuumdruck max.:
4.5bar
Düsendurchmesser:
0.7mm
Serie:
OVEL
Eingangsdruck max.:
4bar
Betriebsdruck:
7bar
Weitere Suchbegriffe: Vakuum-Ejektor, Vakuum-Erzeuger, Vakuumejektor, Vakuumerzeuger, Vakuumsaugdüsen, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, festo wegeventil, wege ventil, 2039864, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Festo, OVEL7H15PQVQ4UACAV1BH3, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Generators
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,80*
€ 152,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 129,30*
€ 152,59*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,66*
€ 154,73*
Lager 108
Frei Haus
ab € 173,85*
€ 206,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,91*
€ 246,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,97*
€ 243,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,11*
€ 238,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,35*
€ 224,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,85*
€ 206,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.