Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVEL-7-H-15-PQ-VQ4-UA-C-A-V1B-H3 Vakuumsaugdüse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für OVEL-7-H-15-PQ-VQ4-UA-C-A-V1B-H3 Vakuumsaugdüse
Bild für OVEL-7-H-15-PQ-VQ4-UA-C-A-V1B-H3 Vakuumsaugdüse
Herstellerlogo für OVEL-7-H-15-PQ-VQ4-UA-C-A-V1B-H3 Vakuumsaugdüse
Artikel-Nr.:
     4065-70327229
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8049047
EAN/GTIN:
     4052568295134
Datenblatt DE für OVEL-7-H-15-PQ-VQ4-UA-C-A-V1B-H3 Vakuumsaugdüse
Suchbegriffe:
Ejektor Pneumatik
Vakuum-Ejektor
Vakuum-Erzeuger
Vakuumejektor
Vakuumsaugdüse OVEL-7-H-15-PQ-VQ4-UA-C-A-V1B-H3 Nennweite Lavaldüse=0,7 mm, Rastermaß=15 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Standard)
Weitere Informationen:
Analogausgang:
1 - 5 V
Bauart Schalldämpfer:
offen
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Einbaulage:
beliebig
Einschaltdauer:
100%
Ejektorcharakteristik:
Standard
Elektrischer Anschluss Ausgang, Anschlussart:
Kabel
Elektrischer Anschluss Ausgang, Anschlusstechnik:
offenes Ende
Elektrischer Anschluss Ausgang, Funktion:
Sensor
Elektrischer Anschluss Eingang, Anschlussart:
2x Stecker
Elektrischer Anschluss Eingang, Anschlussbild:
00995626
Elektrischer Anschluss Eingang, Anschlusstechnik:
Anschlussbild H
Elektrischer Anschluss Eingang, Befestigungsart:
Rastverriegelung
Elektrischer Anschluss Eingang, Funktion:
Vakuumerzeugung
Farbe Kabelmantel:
grau
Handhilfsbetätigung:
tastend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Integrierte Funktion:
Schalldämpfer offen
Konstruktiver Aufbau:
T-Form
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Leitungseigenschaft:
schleppkettentauglich
Messverfahren:
Piezoresistiver Drucksensor
Pneumatischer Anschluss 1:
für Schlauch Außen-Ø 4 mm
Pneumatischer Anschluss 3:
Schalldämpfer offen
Schutzart:
IP40
Spulenkennwerte:
24 V DC: 1,0 W
Symbol:
00995804
Toleranz Kabeldurchmesser:
± 0,1 mm
Typ-Kurzzeichen:
OVEL
Vakuumanschluss:
für Schlauch Außen-Ø 4 mm
Ventilfunktion:
geschlossen
Werkstoff Anschlussgewinde:
POM
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Fangdüse:
POM
Werkstoff Filter:
POM
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt
Werkstoff Kabelmantel:
PVC
Werkstoff Regulierschraube:
Stahl
Werkstoff Schalldämpfer:
PE
Werkstoff Schrauben:
Stahl
Werkstoff Strahldüse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: Vakuumerzeuger, Vakuumsaugdüsen, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, festo wegeventil, wege ventil, OVEL-7-H-15-PQ-VQ4-UA-C-A-V1B-H3|Vakuumsaugdüse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,15*
€ 151,95*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 128,59*
€ 152,12*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,04*
€ 154,25*
Frei Haus
ab € 172,73*
€ 201,35*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,95*
€ 180,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,92*
€ 179,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,56*
€ 173,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,13*
€ 171,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,15*
€ 153,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.