Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo OVEL Vakuumpumpe, 0.45mm Düse, 4l/min, bis 4.2bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2039858
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     OVEL-5-H-10-PQ-VQ4-UA-C-A-B2PNLK-H3
EAN/GTIN:
     4052568297862
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Ejektor Pneumatik
Saugstrom max. = 4l/min
Vakuumdruck max. = 4.2bar
Düsendurchmesser = 0.45mm
Serie = OVEL
Eingangsdruck max. = 4bar
Betriebsdruck = 7bar
Weitere Informationen:
Saugstrom max.:
4l/min
Vakuumdruck max.:
4.2bar
Düsendurchmesser:
0.45mm
Serie:
OVEL
Eingangsdruck max.:
4bar
Betriebsdruck:
7bar
Weitere Suchbegriffe: Vakuum-Ejektor, Vakuum-Erzeuger, Vakuumejektor, Vakuumerzeuger, Vakuumsaugdüsen, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, festo wegeventil, wege ventil, 2039858, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Festo, OVEL5H10PQVQ4UACAB2PNLKH3, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Generators
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,99*
€ 177,27*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 151,41*
€ 177,44*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,65*
€ 179,51*
Lager 108
Frei Haus
ab € 202,41*
€ 241,06*
Frei Haus
ab € 248,20*
€ 284,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,06*
€ 286,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,61*
€ 285,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,03*
€ 276,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,20*
€ 258,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,41*
€ 240,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.