Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVEL-5-H-10-PQ-VQ4-UA-C-A-B2PNLK-H3 Vakuumsaugdüse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für OVEL-5-H-10-PQ-VQ4-UA-C-A-B2PNLK-H3 Vakuumsaugdüse
Bild für OVEL-5-H-10-PQ-VQ4-UA-C-A-B2PNLK-H3 Vakuumsaugdüse
Herstellerlogo für OVEL-5-H-10-PQ-VQ4-UA-C-A-B2PNLK-H3 Vakuumsaugdüse
Artikel-Nr.:
     4065-70327246
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8069570
EAN/GTIN:
     4052568297862
Datenblatt DE für OVEL-5-H-10-PQ-VQ4-UA-C-A-B2PNLK-H3 Vakuumsaugdüse
Suchbegriffe:
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Ejektor Pneumatik
Vakuumsaugdüse OVEL-5-H-10-PQ-VQ4-UA-C-A-B2PNLK-H3 Nennweite Lavaldüse=0,45 mm, Rastermaß=10 mm, Bauart Schalldämpfer=offen, Einbaulage=beliebig, Ejektorcharakteristik=(* hohes Vakuum, * Standard)
Weitere Informationen:
Anzeigeart:
2-stellig
Bauart Schalldämpfer:
offen
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Einbaulage:
beliebig
Einschaltdauer:
100%
Einstellmöglichkeiten:
über Display und Tasten
Ejektorcharakteristik:
Standard
Elektrischer Anschluss Ausgang, Anschlussart:
Kabel
Elektrischer Anschluss Ausgang, Anschlusstechnik:
offenes Ende
Elektrischer Anschluss Ausgang, Funktion:
Sensor
Elektrischer Anschluss Eingang, Anschlussart:
2x Stecker
Elektrischer Anschluss Eingang, Anschlussbild:
00995626
Elektrischer Anschluss Eingang, Anschlusstechnik:
Anschlussbild H
Elektrischer Anschluss Eingang, Befestigungsart:
Rastverriegelung
Elektrischer Anschluss Eingang, Funktion:
Vakuumerzeugung
Farbe Kabelmantel:
grau
Handhilfsbetätigung:
tastend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Integrierte Funktion:
Schalldämpfer offen
Konstruktiver Aufbau:
T-Form
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Leitungseigenschaft:
schleppkettentauglich
Messverfahren:
Piezoresistiver Drucksensor mit Anzeige
Pneumatischer Anschluss 1:
für Schlauch Außen-Ø 4 mm
Pneumatischer Anschluss 3:
Schalldämpfer offen
Schaltausgang:
PNP/NPN umschaltbar
Schaltelementfunktion:
umschaltbar
Schaltfunktion:
Frei programmierbar
Schutzart:
IP40
Spulenkennwerte:
24 V DC: 1,0 W
Symbol:
00995804
Toleranz Kabeldurchmesser:
± 0,1 mm
Typ-Kurzzeichen:
OVEL
Vakuumanschluss:
für Schlauch Außen-Ø 4 mm
Ventilfunktion:
geschlossen
Werkstoff Anschlussgewinde:
POM
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Fangdüse:
POM
Werkstoff Filter:
POM
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt
Werkstoff Kabelmantel:
PVC
Werkstoff Regulierschraube:
Stahl
Werkstoff Schalldämpfer:
PE
Werkstoff Schrauben:
Stahl
Werkstoff Strahldüse:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,57*
€ 177,10*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 150,99*
€ 177,25*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 149,94*
€ 179,19*
Frei Haus
ab € 202,81*
€ 239,37*
Frei Haus
ab € 249,08*
€ 283,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,10*
€ 210,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,20*
€ 206,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,89*
€ 199,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,90*
€ 195,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,57*
€ 179,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.