Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Schutzleiterklemme, 1-polig, 35 → 8 AWG, 1.5 to 10mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2038752
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH2000-0CJ07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Drahtgröße = 35 → 8 AWG
Kabelquerschnitt = 1.5 to 10mm²
Anzahl der Auslässe = 1

Der Siemens Erdungsblock, der Schutzleiterklemme mit Federkraftanschluss Terminal ist. Er besteht aus thermoplastischem Material und ist grün-gelb.Umgebungstemperaturbereich von -25 °C bis 35 °C. Terminal Kontaktabstand 10,2 mm
Weitere Informationen:
Drahtgröße:
35 → 8 AWG
Kabelquerschnitt:
1.5 to 10mm²
Anzahl der Auslässe:
1
Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, reihenklemmen grün-gelb siemens, reihenklemmen siemens, reihenklemmen, 2038752, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Erdanschlussklemmenblöcke, Siemens, 8WH20000CJ07, Connectors, Terminal Blocks, Earth Terminal Blocks
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,07*
€ 4,80*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 4,08*
€ 4,81*
50
Frei Haus
ab € 4,1934*
€ 4,9434*
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 4,26*
€ 5,02*
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 6,569*
€ 7,849*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,849*
€ 9,34031
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,609*
€ 9,05471
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,569*
€ 7,81711
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 392,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH81205XA05
ab € 12,97*
Zubehör
Siemens
8WH81405XA05
ab € 13,97*
Zubehör
Siemens
8WH81131AA05
ab € 146,57*
Zubehör
Siemens
8WH81124AA05
ab € 74,37*
Zubehör
Siemens
8WH81105AA05
ab € 0,0255*
Zubehör
Siemens
8WH81405AB05
ab € 0,0348*
Zubehör
Siemens
8WH81205AB05
ab € 0,0028*
Zubehör
Siemens
8WH81405AB15
ab € 0,0346*
Zubehör
Siemens
8WH81205AB15
ab € 0,0346*
Zubehör
Siemens
8WH81205AB25
ab € 0,0028*
Zubehör
Siemens
8WH81205AB35
ab € 0,0028*
Zubehör
Siemens
8WH90051GA00
ab € 0,2558*
Zubehör
Siemens
8WH90206EC10
ab € 0,889*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.