Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiterklemme grün-gelb 8WH2000-0CJ07


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzleiterklemme grün-gelb 8WH2000-0CJ07
Schutzleiterklemme grün-gelb 8WH2000-0CJ07
Artikel-Nr.:
     6012-15949285
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH20000CJ07
EAN/GTIN:
     4001869346670
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme

Schutzleiterklemme grün-gelb 8WH2000-0CJ07

Klemme, Federzuganschluss, PE/PEN-Klemme, 10mm², grün-gelb Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar.
Weitere Informationen:
PEN-Funktion möglich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,19999999..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,19999999..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,19999999..10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,06*
€ 4,82*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 4,07*
€ 4,83*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 4,1834*
€ 4,9634*
30 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 4,25*
€ 5,04*
20 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 4,29*
€ 5,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,9634*
€ 5,90645
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,1834*
€ 4,97825
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 248,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH81205XA05
ab € 12,97*
Zubehör
Siemens
8WH81405XA05
ab € 14,09*
Zubehör
Siemens
8WH81131AA05
ab € 147,27*
Zubehör
Siemens
8WH81124AA05
ab € 74,36*
Zubehör
Siemens
8WH81105AA05
ab € 0,0255*
Zubehör
Siemens
8WH81405AB05
ab € 0,0346*
Zubehör
Siemens
8WH81205AB05
ab € 0,0345*
Zubehör
Siemens
8WH81405AB15
ab € 0,0345*
Zubehör
Siemens
8WH81205AB15
ab € 0,0348*
Zubehör
Siemens
8WH81205AB25
ab € 0,0348*
Zubehör
Siemens
8WH81205AB35
ab € 0,0346*
Zubehör
Siemens
8WH90051GA00
ab € 0,2558*
Zubehör
Siemens
8WH90206EC10
ab € 0,889*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.