| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2038613 Herst.-Nr.: NPHS-D6-P-G14F EAN/GTIN: 4052568290160 |
| |
|
| | |
| Kupplungs-Gender = Buchse Gewindegröße = 1/4: Kupplungstyp = Schnellverschluss-Kupplungsbuchse Serie = NPHS-D6-P-G14F Anschlusstyp = Mit Gewinde Schlauch-Kupplunganschluss = 1/4Zoll Material = Messing
Der steckbare T-Steckverbinder QST-6-100 ist in Standardgröße. Er hat eine Nenngröße von 4 mm.Montageposition beliebig Behältergröße 50 Designstruktur Push/Pull-Prinzip Weitere Informationen: | | Kupplungs-Gender: | Buchse | Gewindegröße: | 1/4: | Kupplungstyp: | Schnellverschluss-Kupplungsbuchse | Serie: | NPHS-D6-P-G14F | Anschlusstyp: | Mit Gewinde | Schlauch-Kupplunganschluss: | 1/4Zoll | Material: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: druckluftanschlußstück festo 1/4 zoll, druckluft anschlussstück, druckluft anschlussstück g1/4, 2038613, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatik-Schnellverbindungskupplungen, Festo, NPHSD6PG14F, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Quick Connect Couplings |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 14,19* | € 20,37* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 14,66* | € 20,89* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 15,51* | € 21,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|