| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2038508 Herst.-Nr.: GR-H-QS-3-4 EAN/GTIN: 4052568044596 |
| |
|
| | |
| Typ = Halter Serie = GR-H-QS-3-4 Modellnummer = 195495
Das Festo Rückschlagventil HB-1/4-QS-8 Durchflussmenge vom QS-Steckverbinder zum Außengewinde. Er hat einen Betriebsdruck von -1 bis 10 bar. Das Betriebsmedium Druckluft gemäß ISO 8573-1:2010. Die Peration mit geschmiertem Medium ist möglich (d. HVentilfunktion, Rückschlagfunktion Pneumatischer Anschluss, Anschluss 1 QS-8 Pneumatischer Anschluss, Anschluss 2 R1/4 Montagetyp mit Gewinde Standard-Nenndurchflussmenge: 696 l/min Weitere Informationen: | | Typ: | Halter | Serie: | GR-H-QS-3-4 | Modellnummer: | 195495 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halterbausatz Pneumatik, Halterbausatz Wartungsgeräte, Haltewinkel Pneumatikgeräte, Montagewinkel Wartungsgeräte Pneumatik, Wartungsgeräte-Halterbausatz, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, Pneumatik Drosselrückschlagventil, Pneumatik Rückschlagventil, anschlußstück g1/4, anschluss stück, festo anschlussstück, 2038508, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Funktionsanschlüsse, Festo, GRHQS34, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Function Fittings |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 1,51* | € 2,39* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 1,55* | € 2,40* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 1,72* | € 2,66* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 2,21* | € 3,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|