| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2038503 Herst.-Nr.: HGL-1/2-QS-12 EAN/GTIN: 4052568085643 |
| |
|
| | |
| Rohr-Einlassstutzen = 12мм Eingangs-Anschluss Typ = Mit Gewinde Ausgangsanschluss-Typ = Mit Gewinde Rohr-Auslassstutzen = G1/2 Serie = HGL-1/2-QS-12 Betriebsdruckbereich = 0.5 to 10bar
Das Festo Einweg-Durchflussregelventil GR-QS-3 mit in eine Richtung einstellbarem Durchfluss.Ventilfunktion Einweg-Durchflussregelungsfunktion Pneumatischer Anschluss Anschluss 1 QS-3 Pneumatischer Anschluss Anschluss 2 QS-3 Einstellelement, gerändelte Schraube Montageart (* optional Weitere Informationen: | | Rohr-Einlassstutzen: | 12мм | Eingangs-Anschluss Typ: | Mit Gewinde | Ausgangsanschluss-Typ: | Mit Gewinde | Rohr-Auslassstutzen: | G1/2 | Serie: | HGL-1/2-QS-12 | Betriebsdruckbereich: | 0.5 to 10bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rückschlagventil festo, heizungs rückschlagventil, rückschlagventil pn10, 2038503, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Rückschlagventile, Festo, HGL12QS12, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Non-Return Valves |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 43,90* | € 57,32* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 43,21* | € 57,38* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,92* | € 59,34* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 45,89* | € 61,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|