Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz PNOZ 16S Sicherheitsrelais, 24 V dc, 110V ac, 2-Kanal, 2 Sicherheitskontakte Sicherheitsschalter/Verriegelung, 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pilz PNOZ 16S Sicherheitsrelais, 24 V dc, 110V ac, 2-Kanal, 2 Sicherheitskontakte Sicherheitsschalter/Verriegelung, 4
Pilz PNOZ 16S Sicherheitsrelais, 24 V dc, 110V ac, 2-Kanal, 2 Sicherheitskontakte Sicherheitsschalter/Verriegelung, 4
Pilz PNOZ 16S Sicherheitsrelais, 24 V dc, 110V ac, 2-Kanal, 2 Sicherheitskontakte Sicherheitsschalter/Verriegelung, 4
Artikel-Nr.:
     108EL-2038035
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     774073
EAN/GTIN:
     4046548012187
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Versorgungsspannung = 24 V dc, 110V ac
Anzahl der Kanäle = 2
Sicherheitskontakte = 2
Funktion = Sicherheitsschalter/Verriegelung
Reset-Typ = Automatisch & Manuell
Sicherheitskategorie ISO 13849-1 = 4
PL ISO 13849-1 = e
SIL IEC 61508 = 3
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Breite = 45mm
Gütegrad = E

PNOZ 16S - Not-Aus-Schaltgerät und Schutztürwächter, Kategorie 4. Für Geräte mit hoher Risikoklasse Kann als Not-Aus-Einrichtung, Sicherheitstüren-Überwachung oder in Verbindung mit Kontaktmatten oder Kontaktleisten eingesetzt werden Zwei Halbleiter-Signalausgänge Statusanzeige mit LED's 45mm Gehäusebreite, DIN-Schienen-Montage Zwei schließende Sicherheitskontakte Gleich- oder Wechselspannungsversorgung
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc, 110V ac
Anzahl der Kanäle:
2
Sicherheitskontakte:
2
Funktion:
Sicherheitsschalter/Verriegelung
Reset-Typ:
Automatisch & Manuell
Sicherheitskategorie ISO 13849-1:
4
PL ISO 13849-1:
e
SIL IEC 61508:
3
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Breite:
45mm
Gütegrad:
E
Weitere Suchbegriffe: Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, pilz sicherheitsrelais 24vdc, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, 2038035, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Pilz, 774073, Relays & Signal Conditioning, Relays, Safety Relays
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 143,59*
€ 163,81*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 144,66*
€ 164,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 144,57*
€ 164,90*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 149,21*
€ 169,67*
Lager 108
Frei Haus
ab € 173,98*
€ 202,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,91*
€ 241,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,51*
€ 235,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,61*
€ 226,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,35*
€ 214,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,98*
€ 207,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.