| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2037576 Herst.-Nr.: VSPA-B-P53E-A1 EAN/GTIN: 4052568184964 |
| |
|
| | |
| Funktion = 5/3 exhausted Betätigungsart = Pneumatisch Serie = VSPA-B-P53E-A1
Das Festo Pneumatikventil VSPA-B-P53E-A1 verfügt über Druckreglerplatte, Durchflussregelplatte, vertikale Trennplatte und vertikale Versorgungsplatte als vertikale Stapelkonstruktion. Die elektrische Verbindung über eine runde oder quadratische Steckbuchse.Ventilfunktion 5/3 verbraucht, Betätigungsart pneumatisch, Breite 26 mm, Standard-Nenndurchflussmenge 1000 l/min, Betriebsdruck -0,9-16 bar Weitere Informationen: | | Funktion: | 5/3 exhausted | Betätigungsart: | Pneumatisch | Serie: | VSPA-B-P53E-A1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, festo wegeventil, wege ventil, wegeventil pneumatisch, 2037576, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, Festo, VSPABP53EA1, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 58,54* | € 73,18* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 58,33* | € 73,24* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 62,84* | € 80,23* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 68,62* | € 85,59* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 76,16* | € 96,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|