Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo VSVA-B-P53U-H-A2-1R5L 546773 Magnetventil 5/3 pressurised, Elektrisch-betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2037526
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     VSVA-B-P53U-H-A2-1R5L
EAN/GTIN:
     4052568185206
Suchbegriffe:
5/3 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Funktion = 5/3 pressurised
Betätigungsart = Elektrisch
Serie = VSVA-B-P53U-H-A2-1R5L

Das Festo Magnetventil VSVA-B-P53U-H-A2-1R5L mit zentralem Stecker und runder M12x1. Es verfügt über ein standardbasiertes Ventil gemäß ISO 5599-1 und Unterboden. Das Ventil hat einen Doppelmagnet und eine Mittelstellung.Ventilfunktion = 5/3 unter Druck, Betätigungsart = elektrisch, Breite = 18 mm, Standard-Nenndurchflussmenge = 450 l/min, Betriebsdruck = 3-8 bar
Weitere Informationen:
Funktion:
5/3 pressurised
Betätigungsart:
Elektrisch
Serie:
VSVA-B-P53U-H-A2-1R5L
Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/3 wegeventil festo, 5/3 wegeventil, 2037526, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, Festo, VSVABP53UHA21R5L, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 141,55*
€ 168,47*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,80*
€ 187,53*
Lager 108
Frei Haus
ab € 183,65*
€ 221,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,97*
€ 264,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,42*
€ 263,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,25*
€ 257,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,00*
€ 240,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,65*
€ 218,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.