Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Kabel-Kantenklemmen, für Flanschstärken von 3 → 8 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Stahl Kabel-Kantenklemmen, für Flanschstärken von 3 → 8 mm
RS PRO Stahl Kabel-Kantenklemmen, für Flanschstärken von 3 → 8 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2037420
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2037420
EAN/GTIN:
     5056111958735
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
rs pro trägerklammer
Flanschstärke = 3 → 8 mm
Material = Stahl
Kabeldurchmesser max. = 28mm
Flanschstärke max. = 8mm
Flanschstärke min. = 3mm

Rohrhalteclip, Klemmbefestigung
Weitere Informationen:
Flanschstärke:
3 → 8 mm
Material:
Stahl
Kabeldurchmesser max.:
28mm
Flanschstärke max.:
8mm
Flanschstärke min.:
3mm
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer, 2037420, Befestigungsmaterial, Träger- und Flanschbefestigungen, Trägerklemmen, RS PRO, EH38P28, Fasteners & Fixings, Girder Fixings, Girder Clips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,22*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 3,0088* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 98,38*
€ 117,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 97,49*
€ 116,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 93,86*
€ 111,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 89,05*
€ 105,97
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 75,22*
€ 89,51
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.