Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo MHP3 525142 Pneumatik-Magnetspule / pilotgesteuertes Steuerventil 3/2 Closed, Monostable Verteiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2037375
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     MHP3-M1H-3/2G-QS-6
EAN/GTIN:
     4052568082741
Suchbegriffe:
Anschlußplattenset Pneumatik
Pneumatik-Anschlussplatte
Pneumatikanschlußplattenset
Druckluftverteiler
Funktion = 3/2 Closed, Monostable
Anschluss-Gewinde = Einsteckanschluss 6 mm
Betätigungsart = Elektrisch
Serie = MHP3
Montageart = Verteiler
Anzahl der Anschlüsse = 3
Gehäusematerial = Zinkdruckguss
Durchflussrate max. = 200l/min
Betriebsdruck min. = -0.9bar
Betriebsdruck max. = 8 bar°C
Standardgewinde = Einsteck-Anschluss

Festo Monostable Pneumatic Control Valve, 3/2, Closed - MHP3 Series - MHP3-M1H-3/2G-QS-6 When you need a durable pneumatic component that combines compact size with functionality, choose this control valve from Festo. It features both pneumatic solenoid and electrical pilot-operated control, making it a versatile option. As its a monostable valve, it returns to its home position when power is lost. A normally closed setup allows the valve to react to variations in pressure and stop airflow if the system is compromised. With three ports, its suited for use with single-acting cylinders.• 14 mm width means its a compact option • Wide operating pressure range of -0.9 to 8 bar, suitable for a variety of applications • Zinc die-cast coated body for durability and corrosion-resistance • Manifold mounting style for easy system scaling Application Information • Pneumatic cylinders • Rodless cylinders • Grippers • Rotary actuators • RoboticsDas Magnetventil von Festo verfügt über ein sehr Durable Ventil und ist mit 3/2 geschlossenen, monostabilen Wegeventilfunktionen mit QS-6-Gewindeanschluss in Rohrgröße erhältlich. Die Breite beträgt 14 mm und der verwendete Betriebsdruck beträgt bis zu -0,9 -8 bar. Die Standard-Nenndurchflussmenge beträgt 200 l/min What are the advantages of a normally closed valve? Umgebungstemperatur: -5 bis 40 °C. Schutzart IP65Normally closed valves act as emergency safety measures as theyre designed to block flow. If the system experiences overpressure, the valve opens until pressure normalises, then closes again. What does each port do? Port one is the valve inlet, port two is the outlet and port three is the exhaust.
Weitere Informationen:
Funktion:
3/2 Closed, Monostable
Anschluss-Gewinde:
Einsteckanschluss 6 mm
Betätigungsart:
Elektrisch
Serie:
MHP3
Montageart:
Verteiler
Anzahl der Anschlüsse:
3
Gehäusematerial:
Zinkdruckguss
Durchflussrate max.:
200l/min
Betriebsdruck min.:
-0.9bar
Betriebsdruck max.:
8 bar°C
Standardgewinde:
Einsteck-Anschluss
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,89*
€ 69,17*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 55,41*
€ 72,32*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,13*
€ 74,74*
Lager 108
Frei Haus
ab € 72,78*
€ 93,24*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 84,38*
€ 104,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,24*
€ 110,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,78*
€ 109,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,31*
€ 103,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.