| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2037006 Herst.-Nr.: VZXA-B-TS6-32-M2-V13T-4.4-K-46-17-V4 EAN/GTIN: 4052568290474 |
| |
|
| | |
| Gewindegröße = 1/8Zoll Ventil Typ = Schrägsitz Ventilposition Standard = Öffner Rückstell-Funktion = Feder Thread-Standard = G Gewinde Standard 2 = G Gewindegröße 2 = 1-1/4Zoll Maximaler Arbeitsdruck = 10 bar
Zahnriemenachse Festo Serie Elga mit Kugelumlaufführung. Der effektive Durchmesser des Antriebsritzels beträgt 39,79 mm.Arbeitshub = 600 mm Größe = 80 Zahnriemendehnung = 0,168 % Weitere Informationen: | | Gewindegröße: | 1/8Zoll | Ventil Typ: | Schrägsitz | Ventilposition Standard: | Öffner | Rückstell-Funktion: | Feder | Thread-Standard: | G | Gewinde Standard 2: | G | Gewindegröße 2: | 1-1/4Zoll | Maximaler Arbeitsdruck: | 10 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, schrägsitzventil festo, schrägsitzventil, wegeventil 10 bar, 2037006, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Pneumatisch gesteuerte Ventile, Festo, VZXABTS632M2V13T44K4617V4, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Pneumatic Actuated Valves |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 356,27* | € 401,84* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 366,93* | € 414,41* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 381,79* | € 437,82* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 454,15* | € 524,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|