| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2036046 Herst.-Nr.: VZBM-1/4-RP-50-D-2-M-B2B3 EAN/GTIN: 4052568274559 |
| |
|
| | |
| Steuerungsmechanismus = Stangenhebel Funktion = 2/2 Gewindegröße = 1/4 Standardgewinde = Rp Serie = VZBM Modellnummer = 4405684
Die Festo VZBM 2-Wege-Pneumatik-Kugelventilstruktur besteht aus Messingmaterial. Er hat eine nominale 1/4-Zoll-Breite. Der maximale Nenndruck beträgt 40 bar.Art der Betätigung = mechanisch Dichtungsprinzip = weich Montageposition = beliebig Montageart = Leitungsinstallation Weitere Informationen: | | Steuerungsmechanismus: | Stangenhebel | Funktion: | 2/2 | Gewindegröße: | 1/4 | Standardgewinde: | Rp | Serie: | VZBM | Modellnummer: | 4405684 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, Steuerventil, festo steuerventil manuell, gas kugelhahn, gas-kugelhahn pn 40, 2036046, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Manuelle Regelventile, Festo, VZBM14RP50D2MB2B3, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Manual Control Valves |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 8,16* | € 11,69* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 8,47* | € 11,88* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 8,73* | € 12,25* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 10,33* | € 14,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|