| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2035916 Herst.-Nr.: HEL-1-D-MAXI EAN/GTIN: 4052568137519 |
| |
|
| | |
| Funktion = 2/2 Closed, Monostable Gewindegröße = 1 Standardgewinde = G Serie = Hel Modellnummer = 165083
Das pneumatische Ein/Aus-Ventil der Festo HEL-Serie entspricht der monostabilen, 2/2-geschlossenen Ventilfunktion. Dies wird in Verbindung mit Wartungseinheiten für den allmählichen Druckaufbau verwendet.Abluftfunktion = drosselbar Art der Betätigung = pneumatisch Dichtungsprinzip = weich Montageposition = beliebig Weitere Informationen: | | Funktion: | 2/2 Closed, Monostable | Gewindegröße: | 1 | Standardgewinde: | G | Serie: | Hel | Modellnummer: | 165083 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, festo steuerventil manuell, wege ventil, festo wegeventil, 2035916, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Manuelle Regelventile, Festo, HEL1DMAXI, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Manual Control Valves |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 77,11* | € 97,55* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 96,18* | € 116,51* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 128,60* | € 157,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|