Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Hel Pneumatik-Steuerventil, manuell, 2/2 Closed, Monostable, G1/2, 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2035910
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     HEL-1/2-D-MAXI
EAN/GTIN:
     4052568014773
Suchbegriffe:
Anfahrventil
Druckaufbauventil
Einschaltventil
Steuerventil
Anschluss-Gewinde = G1/2
Funktion = 2/2 Closed, Monostable
Gewindegröße = 1/2
Standardgewinde = G
Serie = Hel
Modellnummer = 186522

Das pneumatische Ein/Aus-Ventil der Festo HEL-Serie entspricht der monostabilen, 2/2-geschlossenen Ventilfunktion. Dies wird in Verbindung mit Wartungseinheiten für den allmählichen Druckaufbau verwendet.Abluftfunktion = drosselbar Art der Betätigung = pneumatisch Dichtungsprinzip = weich Montageposition = beliebig
Weitere Informationen:
Anschluss-Gewinde:
G1/2
Funktion:
2/2 Closed, Monostable
Gewindegröße:
1/2
Standardgewinde:
G
Serie:
Hel
Modellnummer:
186522
Weitere Suchbegriffe: Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, festo steuerventil manuell, wege ventil, festo wegeventil, 2035910, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Manuelle Regelventile, Festo, HEL12DMAXI, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Manual Control Valves
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 77,49*
€ 97,92*
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 95,81*
€ 116,95*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,01*
€ 117,71*
Lager 108
Frei Haus
ab € 129,20*
€ 157,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,93*
€ 187,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,72*
€ 184,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,98*
€ 178,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,87*
€ 168,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,20*
€ 153,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.