Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILS, P1616 IR-Diode 1,15mW, 850nm, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2035773
Hersteller:
     Intelligent LED Solutions
Herst.-Nr.:
     ILM-IP01-85SN-SC201-WIR200.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR Emitter
IR-Led
Infrarot-Diode
LED Bedrahtet
Wellenlänge Spitze = 850nm
Strahlstrom = 1,15mW
Montage Typ = SMD
Serie = P1616

Im Herzen jedes Micro OSLON ® IR befindet sich eine OSLON P1616 IR-LED von OSRAM Opto Semiconductors, die die kleinste Infrarot-LED von heute ist. Dieses kleine Gehäuse mit integrierter Linse ermöglicht eine überlegene kompakte Anordnung mit sehr hoher Leistungsdichte. Micro OSLON ® IR sind kompakte, leistungsfähige LED-Lichtquellen auf einem Aluminiumsubstrat für ein optimales Wärmemanagement. Sie sind standardmäßig mit 200-mm-Drähten erhältlich.Bis zu 100.000 Stunden Lebensdauer bis zu 70 % der ursprünglichen Helligkeit Hoher Wirkungsgrad für bessere Energieeinsparung Enthält OSLON ® P1616 IR-LEDs von OSRAM Opto Semiconductors mit integrierter 130°-Silikonoptik Sekundärlinse kann montiert werden Geeignete Kühlkörper erhältlich Geeignetes thermisches Schnittstellenmaterial erhältlich Geeignete Netzteile erhältlich Erhältlich mit 200-mm-Verbindungsdrähten Größe (LxBxH): 11 x 11 x 3,85 mm Micro OSLON ® IR kann miteinander verbunden werden, um längere Ketten zu erzeugen Strombereich: 100 mA bis 350 mA
Weitere Informationen:
Wellenlänge Spitze:
850nm
Strahlstrom:
1,15mW
Montage Typ:
SMD
Serie:
P1616
Weitere Suchbegriffe: SMD-Diode, ir-led 850nm, smd diode, infrarot-diode 100ma, 2035773, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, IR LEDs, Intelligent LED Solutions, ILMIP0185SNSC201WIR200, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,21*
€ 12,12*
2 Tage
30
€ 5,95*
ab € 9,73*
€ 16,30*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.