Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO RS-9935 LCR-Messgerät 2mF 200 MΩ 2000H Batterie AA, Handgerät, 100kHz LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO RS-9935 LCR-Messgerät 2mF 200 MΩ 2000H Batterie AA, Handgerät, 100kHz LCD
RS PRO RS-9935 LCR-Messgerät 2mF 200 MΩ 2000H Batterie AA, Handgerät, 100kHz LCD
RS PRO RS-9935 LCR-Messgerät 2mF 200 MΩ 2000H Batterie AA, Handgerät, 100kHz LCD
RS PRO RS-9935 LCR-Messgerät 2mF 200 MΩ 2000H Batterie AA, Handgerät, 100kHz LCD
Artikel-Nr.:
     108EL-2035762
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2035762
EAN/GTIN:
     5059044205440
Suchbegriffe:
Kapazitätsmesser
Kapazitätsmeßgerät
LCR-Messgerät
lcr messgerät
Kapazität max. = 2mF
Widerstandsmessung max. = 200 MΩ
Induktanz max. = 2000H
Batterie-Einsatzdauer = 40 Std.
Batterietyp = AA
Tisch/Hand = Handheld
Anzeigentyp = LCD
Stromversorgung = Batterie
Höhe = 60mm
Länge = 220mm
Modellnummer = RS-9935

RS Pro LCR Digitalmessgerät Das RS Pro LCR-Digitalmessgerät ist ein kompaktes und hochwertiges Messgerät, das ideal zum Messen einer Vielzahl von Parametern ist, einschließlich Induktivität (L), Kapazität (C) oder Widerstand (R) sowie sekundäre Parameter wie Verlustfaktor, Qualitätsfaktor, Phasenwinkel, äquivalente Serien und Parallelwiderstand (ESR oder Rp). Dieses robuste und professionelle tragbare LCR-Messgerät nutzt eine automatische Messfunktion zur einfachen Messung von Parametern und verfügt über verschiedene wählbare Testfrequenzen bis zu 100 kHz. Das RS Pro LCR-Digitalmessgerät verfügt über ein schlankes und stilvolles Design mit benutzerfreundlicher Schnittstelle und zwei LCD-Anzeigen für eine schnelle und einfache Messung von elektronischen Gerätekomponenten. Eigenschaften und Vorteile Zweifach-LCD-Display, mit dem Sie schnell Messwerte erfassen können Und Messungen Unterstützt Hinterleuchtung und Summertontreiber für einfache Bedienung In einer Vielzahl von Umgebungen Ideal zum Prüfen verschiedener Parameter wie Induktivität, Kapazität und Widerstand Vielzahl von wählbaren Testfrequenzen einschließlich 100/120/1k/10k/100kHz Intelligente LCR-Prüfung und -Messung für schnelle und effiziente Messung. Mehrstuiger Batteriespannungsdetektor Schlankes und stilvolles Handheld-Design mit Durable Tasche zum Schutz Anwendungen LCR-Messgeräte sind eine Art elektrisches Prüf- und Messgerät zur Messung einer Vielzahl von Parametern, einschließlich Induktivität, Kapazität und Widerstand. LCR-Messgeräte können oft eine Vielzahl von wählbaren Testfrequenzen aufweisen, was sie zu sehr vielseitigen Geräten macht. Viele LCR-Messgeräte können auch Parameter an DUT messen, z. B.: Qualitätsfaktor Phasenwinkel Verlustfaktor Parallelwiderstand Gleichwertige Serie Zertifizierung CE Häufig gestellte Fragen Welche Parameter kann dieser LCR messen? Induktivität (L), Kapazität (C) oder Widerstand (R), Verlustfaktor, Qualitätsfaktor, Phasenwinkel, äquivalente Reihen- und Parallelwiderstand. Welche Frequenzen sind auswählbar? Je nach DUT (zu prüfendem Gerät) verfügt dieses LCR-Messgerät über auswählbare Frequenzen von 100 Hz/120 Hz/1 kHz/10 kHz/100 kHz. Verfügt diese Funktion über eine automatische Bereichswahl? Ja, dieses Modell verfügt über eine automatische Bereichswahl, die eine schnelle und effiziente Prüfung ermöglicht. Wird diese Batterie betrieben? Ja, dieses LCR-Messgerät wird über AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten) mit Strom versorgt.
Weitere Informationen:
Kapazität max.:
2mF
Widerstandsmessung max.:
200 MΩ
Induktanz max.:
2000H
Batterie-Einsatzdauer:
40 Std.
Batterietyp:
AA
Tisch/Hand:
Handheld
Anzeigentyp:
LCD
Stromversorgung:
Batterie
Höhe:
60mm
Länge:
220mm
Modellnummer:
RS-9935
Weitere Suchbegriffe: 2035762, Mess- und Prüftechnik, Bauelementeprüfgeräte, LCR-Messgeräte, RS PRO, DT9935, Test & Measurement, Electronic Component Testing, LCR Meters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,19*
€ 163,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,41*
€ 162,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,43*
€ 155,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,04*
€ 138,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,90*
€ 126,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.