Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bellnix BTJ DC/DC-Wandler 30W 24 V dc IN, 5V dc OUT / 0 → 6A PCB-Montage 1.5kV isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2035622
Hersteller:
     Bellnix
Herst.-Nr.:
     BTJ24-05S600D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = 5V dc
Eingangsspannung = 9→ 36 V dc
Nennleistung = 30W
Eingangsnennspannung = 24 V dc
Ausgangsstrom = 0 → 6A
Montagetyp = PCB-Montage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Ausgangsspannungs-Einstellbereich = 0 → 5V dc
Gehäuse = DIP
Isolationsspannung = 1.5kV
Breite = 25.4mm
Für die Eisenbahn zugelassen = Nein
Lastausregelung = 0.004
Temperatur min. = -40°C

Die Serie Bellnix BTJ ist ein isolierter DC/DC-Wandler, der eine branchenführende Kapazitätsdichte von 30 W in einem kleinen Gehäuse von 1 x 1 Zoll erreicht. Er hat einen hohen Wirkungsgrad (91 %) und entspricht einem großen Eingangs-V-Bereich (9 bis 36 V, 18 bis 76 V).Hoher Wirkungsgrad DIP-Gehäuse Kühlkörper nicht erforderlich Kleine Größe, 1 x 1 Zoll Großer Eingangsspannungsbereich von 4:1 6-seitige Schirmstruktur Einstellbare Ausgangsspannung Zweifaches Netzteil, das als einzelnes Netzteil verwendet werden kann Isolationsspannung DC1500V Überstromschutz Kein Elektrolytkondensator, kein Tantal-Kondensator Betriebstemperatur Ta = -40 °C bis 85 °C RoHS-konform
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
5V dc
Eingangsspannung:
9→ 36 V dc
Nennleistung:
30W
Eingangsnennspannung:
24 V dc
Ausgangsstrom:
0 → 6A
Montagetyp:
PCB-Montage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Ausgangsspannungs-Einstellbereich:
0 → 5V dc
Gehäuse:
DIP
Isolationsspannung:
1.5kV
Breite:
25.4mm
Für die Eisenbahn zugelassen:
Nein
Lastausregelung:
0.004
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, dc-dc wandler 30w, dc-dc wandler ics, 2035622, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Bellnix, BTJ2405S600D, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.