Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Externe Antenne, ISM / DSRC, 3.9 dBi, RP-SMA male, 108mm, Verschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30179463
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     2144141011
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
molex wlan antenne
wlan antenne
Externe Antenne, Typ=2144141011, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=9.4 mm, Höhe=-999, Kabellänge=-888, Länge=108 mm, Antennensteckverbindertyp=RP-SMA male, Material=PBT Polycarbonat (PC), Montageart=Verschraubung, Polarisierung=Linear, Arten von Koaxialkabel=RG-178, Frequenzbandbereich=5.8 ... 6 GHz, Netzwerkanwendungen=ISM DSRC, Serie=214414, Verstärkung=3.9 dBi
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
9 mm
Tiefe:
108 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8529106590
Weitere Suchbegriffe: Externe Antenne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.