| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2035378 Herst.-Nr.: 214414-0011 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Intern/Extern = Extern Physische Form Antenne = Stabantenne Anschlusstyp = SMA RP Verstärkung = 3.9dBi Steckverbindertyp = Stecker Gewicht = 7.715g Breite = 9.35mm Betriebstemperatur max. = +85°C
Die Molex ISM/DSRC-Scharnierantenne verfügt über Einbandsteckverbinder in geraden und gefalteten Modi mit SMA-J. Es unterstützt ISM/DSRC 5,9-GHz-Technologien.SMA-Stecker Er ist in Schwarz erhältlich 5,9 GHz Frequenz Weitere Informationen: | | Intern/Extern: | Extern | Physische Form Antenne: | Stabantenne | Anschlusstyp: | SMA RP | Verstärkung: | 3.9dBi | Steckverbindertyp: | Stecker | Gewicht: | 7.715g | Breite: | 9.35mm | Betriebstemperatur max.: | +85°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2035378, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, Molex, 2144140011, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas |
| | |
| |