Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex 214386 Bluetooth (BLE), WLAN WiFi-Antenne 2,4 GHz, 5 GHz Extern / 3.3, 5.2dBi SMA Stecker Rundstrahlantenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2035126
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     214386-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
wlan antenne
HF-Protokolle = Bluetooth (BLE), WLAN
Frequenzbereich = 2,4 GHz, 5 GHz
Montageart = Leiterplatte
Verstärkung = 3.3, 5.2dBi
Steckverbindertyp = Stecker
Gewicht = 6g
Breite = 9.35mm
Serie = 214386
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
Bluetooth (BLE), WLAN
Frequenzbereich:
2,4 GHz, 5 GHz
Montageart:
Leiterplatte
Verstärkung:
3.3, 5.2dBi
Steckverbindertyp:
Stecker
Gewicht:
6g
Breite:
9.35mm
Serie:
214386
Weitere Suchbegriffe: 2035126, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, Molex, 2143860001, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.