| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2035107 Herst.-Nr.: 212860-1001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| HF-Protokolle = Bluetooth (BLE), WLAN Physische Form Antenne = Stabantenne Montageart = Direkt Verstärkung = 5.3, 4.5dBi Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantenne Gewicht = 7.715g Breite = 9.35mm Serie = 212860
Die externen WLAN- oder Bluetooth-Antennen von Molex Electronics bieten eine hohe HF-Leistung und Zuverlässigkeit für drahtlose und Netzwerkanwendungen. Er arbeitet mit einem Betriebstemperaturbereich von -40 bis +85 °C. Es verfügt über ein Scharnier, das eine 90°-Drehung auf der vertikalen Ebene ermöglicht, und einen SMA-J-Steckverbinder, der eine 180°-Drehung auf der horizontalen Ebene ermöglicht.PET-Beutelverpackung 50 Ohm Impedanz 2,4 oder 5,0 GHz Betriebsfrequenz Schutzart IP65 Zwei gerade SMA-Kabelstecker Weitere Informationen: | | HF-Protokolle: | Bluetooth (BLE), WLAN | Physische Form Antenne: | Stabantenne | Montageart: | Direkt | Verstärkung: | 5.3, 4.5dBi | Richtcharakteristik Antenne: | Rundstrahlantenne | Gewicht: | 7.715g | Breite: | 9.35mm | Serie: | 212860 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: wlan antenne, 2035107, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, Molex, 2128601001, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas |
| | |
| |