Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6GT2190 Montagehalterung Schwarz, für MDS E600/611/MDS D100, Montagehalterung, 5 x 57 x 121 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2033768
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GT2190-0AB00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montagehalterung
Transponder
Transpondersystem
siemens transponder
Serie = 6GT2190
Zubehörtyp = Montagehalterung
Farbe = Schwarz
Zur Verwendung mit = MDS E600/611/MDS D100
Abmessungen = 5 x 57 x 121 mm

Die Siemens Befestigungstasche dient zum Einsetzen eines Transponders. Er kann direkt auf nichtmetallischen Oberflächen geschraubt oder in das Distanzstück 6GT2190-0AA00 gesteckt werden.Material: PA 6 Farbe: Anthrazit
Weitere Informationen:
Serie:
6GT2190
Zubehörtyp:
Montagehalterung
Farbe:
Schwarz
Zur Verwendung mit:
MDS E600/611/MDS D100
Abmessungen:
5 x 57 x 121 mm
Weitere Suchbegriffe: transponder, 2033768, Automation, Signalgeber, Signalgeber-Zubehör, Siemens, 6GT21900AB00, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder & Beacon Accessories
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 2,27*
€ 2,83*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,28*
€ 2,84*
50
Frei Haus
ab € 2,3716*
€ 2,9416*
19 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,51*
€ 3,12*
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 2,8306*
€ 3,5856*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,5856*
€ 4,26686
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,4806*
€ 4,14191
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,8306*
€ 3,36841
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 179,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.