Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6GK5795 WiFi-Antenne 2,4 GHz, 5 GHz Extern / 2, 2.5dBi Typ N Stecker Rundstrahlantenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2033756
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK5795-4MX00-0AA0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
WLAN Outdoor Antenne
wlan antenne siemens
HF-Protokolle = WiFi
Physische Form Antenne = Stubby
Montageart = Direkt
Verstärkung = 2, 2.5dBi
Steckverbindertyp = Stecker
Gewicht = 50g
Höhe = 55mm
Serie = 6GK5795

Die Siemens Antenne ANT 795-4MX IWLAN omnidirektionale Eigenschaft. Er umfasst einen geraden N-Stecker und kann direkt auf SCALANCE W mit N-Connect-Anschlusssystem montiert werden.Außengehäuse ASA -40 bis +85 °C Umgebungstemperatur Schutzart IP68 oder IP 69
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
WiFi
Physische Form Antenne:
Stubby
Montageart:
Direkt
Verstärkung:
2, 2.5dBi
Steckverbindertyp:
Stecker
Gewicht:
50g
Höhe:
55mm
Serie:
6GK5795
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne, 2033756, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, Siemens, 6GK57954MX000AA0, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,20*
€ 59,50*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,33*
€ 61,86*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 47,49*
€ 62,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 48,16*
€ 63,27*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 50,81*
€ 66,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,34*
€ 77,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.