Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2033479
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STPS3170AFN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
diode sma
smd diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = Flache SMA-Kerbe
Dauer-Durchlassstrom max. = 3A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 170V
Diodenkonfiguration = Einfach
Pinanzahl = 2
Anzahl der Elemente pro Chip = 1

Der STMicroelectronics Schottky-Gleichrichter ist für Schaltnetzteile und Hochfrequenz-DC/DC-Wandler geeignet. Der STPS3170 ist in SMA Flat, SMA Flat Notch und SMB Flat verpackt und eignet sich ideal für den Einsatz in Niederspannungs-, Hochfrequenzwechselrichtern, Freilauf- und Polaritätsschutz. Auch ideal für alle LED-Beleuchtungsanwendungen, bei denen Effizienz und Platzeinschränkungen erforderlich sind.Geringe Schaltverluste Hohe Sperrschichttemperatur möglich Sehr geringe Leitungsverluste. Niedriger Leckstrom Für Stoßentladung ausgelegt Ecopack2-Komponente
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
Flache SMA-Kerbe
Dauer-Durchlassstrom max.:
3A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
170V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Pinanzahl:
2
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: 2033479, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, STMicroelectronics, STPS3170AFN, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.116,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,11163* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.219,00*
€ 1.450,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.211,30*
€ 1.441,447
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.172,60*
€ 1.395,394
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.145,90*
€ 1.363,621
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.116,30*
€ 1.328,397
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.