Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2033461
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STPS2150AFN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
diode sma
smd diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = Flache SMA-Kerbe
Dauer-Durchlassstrom max. = 2A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 150V
Diodenkonfiguration = Einfach
Pinanzahl = 2
Anzahl der Elemente pro Chip = 1

Der STMicroelectronics 150-V-Schottky-Gleichrichter ist ideal für Schaltnetzteile auf bis zu 24-V-Schienen und Hochfrequenzwandlern. Er ist in SMA-, SMA-Flachstecker-Gehäuse und axial verpackt und für den Einsatz in Verbraucher- und Computeranwendungen optimiert, bei denen eine niedrige Fall-Durchlassspannung erforderlich ist, um die Verlustleistung zu reduzieren.Vernachlässigbare Schaltverluste mit geringem Wärmewiderstand Niedriger Durchlassspannungsabfall für höhere Effizienz und längere Batterielebensdauer SMD-Miniaturgehäuse mit Lawinenfähigkeit spezifiziert Ecopack2-konform
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
Flache SMA-Kerbe
Dauer-Durchlassstrom max.:
2A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
150V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Pinanzahl:
2
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: 2033461, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, STMicroelectronics, STPS2150AFN, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.428,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,14285* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.542,80*
€ 1.835,932
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.532,70*
€ 1.823,913
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.481,10*
€ 1.762,509
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.449,20*
€ 1.724,548
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.428,50*
€ 1.699,915
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.