Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics SMD Diode , 100V / 1A, 2-Pin Flache SMA-Kerbe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2033452
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STPS1H100AFN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Diode
smd diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = Flache SMA-Kerbe
Dauer-Durchlassstrom max. = 1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 100V
Diodenkonfiguration = Einfach
Pinanzahl = 2
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
Flache SMA-Kerbe
Dauer-Durchlassstrom max.:
1A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
100V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Pinanzahl:
2
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Weitere Suchbegriffe: 2033452, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, STMicroelectronics, STPS1H100AFN, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.317,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,13172* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.443,30*
€ 1.717,527
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.430,60*
€ 1.702,414
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.382,00*
€ 1.644,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.350,70*
€ 1.607,333
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.317,20*
€ 1.567,468
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.