| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2031073 Herst.-Nr.: NEDY-L2R1-V1-M12G5-N-M12G4 EAN/GTIN: 4052568278090 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Steckverbinder Serie = Nedy-L2R1-V1-M12G5-N-M12G4
Der Y-Verteiler der Serie Nedy von Festo mit Kabel auf beiden Seiten hat ein 4-poliges M12-Anschlusskabel mit Verteiler Typ 2 auf 1. Dieses Gerät ist mit einer standardmäßigen, geraden Kabelbuchse für eine Steckdose ausgestattet, und die Überspannungsfestigkeit beträgt 0,8 kVFrei von Kupfer und PTFE Umgebungstemperatur -25 bis 85 °C. Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Steckverbinder | Serie: | Nedy-L2R1-V1-M12G5-N-M12G4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Druckluftverteiler, Pneumatik Mehrfachverteiler, Pneumatikarmatur, Steckverteilerleiste Druckluft, Verteiler Druckluft, N Steckverbinder, druckluftverteiler festo, druckluftverteiler, 2031073, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Zubehör für pneumatische Sensoren und Schalter, Festo, NEDYL2R1V1M12G5NM12G4, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Sensor & Switch Accessories |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 14,41* | € 20,91* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 15,50* | € 21,87* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 15,83* | € 22,31* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 17,16* | € 24,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|