Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Anstoßkappe Schwarz, , Mat. innen ABS, Außenmaterial ABS, mit Schweißband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M Anstoßkappe Schwarz, , Mat. innen ABS, Außenmaterial ABS, mit Schweißband
3M Anstoßkappe Schwarz, , Mat. innen ABS, Außenmaterial ABS, mit Schweißband
3M Anstoßkappe Schwarz, , Mat. innen ABS, Außenmaterial ABS, mit Schweißband
3M Anstoßkappe Schwarz, , Mat. innen ABS, Außenmaterial ABS, mit Schweißband
3M Anstoßkappe Schwarz, , Mat. innen ABS, Außenmaterial ABS, mit Schweißband
Artikel-Nr.:
     108EL-2030969
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100206561
EAN/GTIN:
     4054596719323
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Farbe = Schwarz
Spitzentyp = Standardausführung
Verstellbar = Nein
Material Innenschale = ABS
Kappenmaterial = ABS
Integriertes Schweißband = Ja
waschmaschinengeeignet = Ja
Entspricht EN 812 = Ja
Kopfgröße = 52 - 65cm

3M First Base+Die 3M First Base + Bump Caps wurden entwickelt, um einen begrenzten Kopfschutz vor Stößen und kleinen Rissen am Kopf vor stationären Objekten zu bieten. Dies bietet industriellen Schutz vor Stößen durch das patentierte flexible Gehäusedesign aus Durable-ABS-Kunststoff und atmungsaktivem Gewebe und Schaumstoff mit Luftstromkanälen für die Belüftung. Die First Base +-Serie verfügt über einen verstellbaren elastischen Riemen für eine persönliche Passform und ein saugfähiges Terry Frottee-Schweißband für zusätzlichen Komfort. Die Sicherheitsstoßkappen verfügen außerdem über optionale Anpassungsbereiche, in denen ein Markenname oder Logo hinzugefügt werden kann. Diese Serie von Stoßkappen hat auch unterschiedliche Peak Längen, die je nach Ihren Bedürfnissen zusätzlichen Schatten oder ein größeres Sichtfeld bieten können.Eigenschaften und Vorteile• Marineblau • Peak Style - Standard (70 mm) • Niedrige Bauhöhe • Absorbenes Terry Frottee-SchweißbandAnwendungenSchutzkappen kombinieren Komfort und Kopfschutz und sind daher ein vielseitiges Teil der persönlichen Schutzausrüstung. Obwohl sie nicht so robust sind wie Schutzhelme oder herkömmliche Sicherheitshelme, ist die Schutzkappe in der Lage, leichte Verletzungen zu vermeiden und wurde als vorbeugende Schutzkappe gegen versehentliche Stöße entwickelt. Sie können in der Regel von Liefertreibern von Lagerarbeitern oder in Umgebungen mit geringer Kopffreiung verwendet werden. Können Schutzkappen in Hartschalenbereichen verwendet werden?Obwohl sie den Kopf vor Verletzungen schützen können, sind Stoßkappen in der Regel nicht zum Schutz vor herabfallenden Gegenständen konzipiert und daher nicht als Ersatz für eine Schutzkappe zu verwenden. In Hartmütze sollte ein traditioneller Schutzhelm getragen werden. Die Einhaltung von Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften sollte mit einem qualifizierten Vertreter behandelt werden.Warum 3M?In Bezug auf die Einhaltung von Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften bietet 3M eine Reihe von PSA zum Schutz des Trägers selbst in den anspruchsvollsten Umgebungen. Von Kopf- und Augenschutz bis hin zu Atemschutzgeräten bietet 3M Gesundheits- und Sicherheitslösungen, auf die Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Spitzentyp:
Standardausführung
Verstellbar:
Nein
Material Innenschale:
ABS
Kappenmaterial:
ABS
Integriertes Schweißband:
Ja
waschmaschinengeeignet:
Ja
Entspricht EN 812:
Ja
Kopfgröße:
52 - 65cm
Weitere Suchbegriffe: 3m anstoßkappe schwarz, anstoßkappe, anstoßkappe schwarz, 2030969, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Kopfschutz, Stoßschutz, 3M, 7100206561, Personal Protective Equipment & Workwear, Head Protection, Bump Caps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.