Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FBN-20/25 FBN-20/25 (5131) Flanschbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO001091
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     5131
EAN/GTIN:
     4052568019341
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
FBN-20/25 FBN-20/25 (5131) Flanschbefestigung
Weitere Informationen:
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Produktgewicht:
52,0 G
Baugröße:
20/25
Umgebungstemperatur:
-40 bis 150 GC
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Werkstoff Befestigung:
Stahlverzinkt
Gewicht:
0,05 KG
Weitere Suchbegriffe: Zylinder-Flanschbefestigung, iso-zylinder festo, iso zylinder, FBN-20/25, Adapterplatten, Befestigungswinkel, Festo-Originalteile, Flanschbefestigungen, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 1,40*
€ 2,14*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 1,70*
€ 2,55*
Lager 955
18
€ 8,90*
ab € 1,77*
€ 2,63*
€ 8,95*
ab € 2,18*
€ 3,33*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,63*
€ 3,1297
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,5466
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,1063
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.