Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexar MLC, USB-Flash-Laufwerk, 32 GB, USB 3.1, AES-256, JumpDrive M45 USB 3.1-Flash-Laufwerk, Industrieausführung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2030093
Hersteller:
     Lexar
Herst.-Nr.:
     LJDM45-32GABSL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Kapazität = 32 GB
Modell = JumpDrive M45 USB 3.1-Flash-Laufwerk
Industrieausführung = Ja
Verschlüsselungsebene = AES-256

Das Lexar 32 GB JumpDrive M45 Metall-Flash-Laufwerk dient sowohl als elegantes Design als auch als Durable Schutzhülle und mit schneller USB 3.1-Leistung liefert dieses Laufwerk Geschwindigkeiten von bis zu 250 MB/s, sodass Sie schneller get to your contents.Schützt Dateien sicher mit einer Advanced Security Software-Lösung mit 256-Bit-AES-Verschlüsselung Kompatibel mit PC- und Mac-Systemen
Weitere Informationen:
Kapazität:
32 GB
Modell:
JumpDrive M45 USB 3.1-Flash-Laufwerk
Industrieausführung:
Ja
Verschlüsselungsebene:
AES-256
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick 32gb, flash stick, 2030093, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, USB Sticks, Lexar, LJDM4532GABSL, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.