| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2029816 Herst.-Nr.: LFR-1/2-D-O-MIDI EAN/GTIN: 4052568132170 |
| |
|
| | |
| Anschlussverbindung = G1/2 Betriebsdruck max. = 12 bar Serie = D Filtergröße = 40µm
Der Filterregler der Festo D-Serie verfügt über einen pneumatischen Anschluss G1/2 mit Metallschalenschutz und ohne Manometer. Er verfügt über einen Filtergrad von 40 μm mit manuellem Kondensatablass.Größe - Midi Betätigungselementverriegelung = Drehknopf mit Verriegelung Montageposition = senkrecht +/- 5° Weitere Informationen: | | Anschlussverbindung: | G1/2 | Betriebsdruck max.: | 12 bar | Serie: | D | Filtergröße: | 40µm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatikfilter, Filter-Regler, Filterdruckregler, Filterregler, Filterregulator, ISO-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, normzylinder festo, iso zylinder, 2029816, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Festo, LFR12DOMIDI, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Filter Regulators |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 62,31* | € 80,29* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 76,43* | € 95,00* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 76,64* | € 95,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 101,38* | € 122,95* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 102,41* | € 127,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|