Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom Stromsensor IC SO-8, 8-Pin SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2028734
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     ACHS-7192-000E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hall Effekt Sensor
Hall Sensoren
Hall-Effekt-IC
Hall-Sensor
Gehäusegröße = SO-8
Pinanzahl = 8
Montage-Typ = SMD

Der Broadcom ist ein vollständig integrierter, auf Hall-Effekt-Basis isolierter linearer Stromsensoren, die für die AC- oder DC-Stromerfassung in industriellen, kommerziellen und Kommunikationssystemen konzipiert sind.Ratiometrischer Ausgang von Versorgungsspannung Extrem stabile Ausgangsoffsetspannung Magnetische Hysterese nahe Null
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
SO-8
Pinanzahl:
8
Montage-Typ:
SMD
Weitere Suchbegriffe: Stromsensor, Current Sensor, Stromsensor IC, stromsensor ac, hall effekt sensor, 2028734, Halbleiter, Sensor ICs, Strom Sensoren, Broadcom, ACHS7192000E, Semiconductors, Current Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 75 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.