Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork TORK HYGIENE Papierhandtuch Rolle 2-lagig Weiß, 54500 x 250mm, 165-Blatt


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2028534
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     150226
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Handtuchrollen
Falzung = Rolle
Farbe = Weiß
Blattgröße = 54500 x 250mm
Anzahl der Schichten = 2
Blattanzahl = 165
Reihe = TORK HYGIENE
Blattlänge = 545mm
Blattbreite = 250mm
Better World-Produkt = Ja
Handelsname = Tork Hygiene Advanced

Tork Tischrolle AdvancedSchützen Sie Ihre Patientenliegen mit der Tork Hygiene-Einweg-Rolle Advanced. Die perforierte Hygienelolle ist ideal, um ein hohes Maß an Hygiene im Gesundheitswesen aufrechtzuerhalten. Rollen können in Tork Couch Roll Dispenser verwendet werden.Erweitert WeißFSC-Recyclingguthaben - TT-COC-002080
Weitere Informationen:
Falzung:
Rolle
Farbe:
Weiß
Blattgröße:
54500 x 250mm
Anzahl der Schichten:
2
Blattanzahl:
165
Reihe:
TORK HYGIENE
Blattlänge:
545mm
Blattbreite:
250mm
Better World-Produkt:
Ja
Handelsname:
Tork Hygiene Advanced
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, handtuchrollen tork 2-lagig weiß, handtuchrollen tork, handtuchrollen 2 lagig, 2028534, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Waschraum-Zubehör, Papiertücher, Tork, 150226, Facilities Cleaning & Maintenance, Washroom Equipment & Supplies, Paper Towels
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 62,35*
€ 84,07*
€ 5,50*
ab € 62,26*
€ 84,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 84,07*
€ 100,04
pro Box
ab 2 Boxen
€ 82,79*
€ 98,52
pro Box
ab 5 Boxen
€ 81,10*
€ 96,51
pro Box
ab 10 Boxen
€ 76,99*
€ 91,62
pro Box
ab 500 Boxen
€ 62,35*
€ 74,20
pro Box
1 Box enthält 18 Stück (ab € 3,46389* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tork
600454
ab € 23,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.