Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Kunststoff Toilettenpapierhalter, Schwarz, 130mm x 207mm x 360mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Tork Kunststoff Toilettenpapierhalter, Schwarz, 130mm x 207mm x 360mm
Tork Kunststoff Toilettenpapierhalter, Schwarz, 130mm x 207mm x 360mm
Tork Kunststoff Toilettenpapierhalter, Schwarz, 130mm x 207mm x 360mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2028509
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     558048
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelrollen-Spender
Doppelrollenspender
Toilettenpapier Doppelrollen Spende...
Toilettenpapier-Spender
Farbe = Schwarz
Material = Kunststoff
Höhe = 207mm
Tiefe = 130mm
Breite = 360mm

Der kabellose mittelgroße Toilettenpapierrollenspender SCA Hygiene Product ist ideal für Waschräume mit niedrigem bis mittlerem Verkehr und hohem Fokus auf der Zufriedenheit der Gäste. Es sorgt für hohe Effizienz und dass Toilettenpapier immer für die Gäste zur Verfügung steht, indem es bis zu neunmal mehr Papier als zwei herkömmliche Toilettenrollen hält.Leicht nachzufüllen Geringerer Wartungsbedarf Material: Kunststoff
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Höhe:
207mm
Tiefe:
130mm
Breite:
360mm
Weitere Suchbegriffe: Toilettenpapierspender, WC-Papierspender, Klopapierhalter, Papierhalter, Toilettenpapierhalter, WC-Papierhalter, WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, tork doppelrollen-spender, doppelrollen spender, klopapierhalter schwarz, 2028509, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Waschraum-Zubehör, Tork, 558048, Facilities Cleaning & Maintenance, Washroom Equipment & Supplies, Toilet Roll Dispensers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 33,57*
€ 44,39*
€ 4,95*
ab € 33,69*
€ 44,39*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 38,70*
€ 51,70*
Frei Haus
ab € 45,19*
€ 58,83*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 104,28*
€ 130,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,63*
€ 61,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
472139
ab € 34,59*
Zubehör
Tork
472585
ab € 81,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.