Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TORK558048 Herst.-Nr.: 558048 EAN/GTIN: 7322540898194 |
| |
|
| | |
| - Der Tork Doppelrollen-Spender für hülsenloses Midi Toilettenpapier ist ideal für Waschräume mit niedriger bis mittlerer Besucherfrequenz und sorgt für optimale Kundenzufriedenheit.
- Er ist äußerst effizient und sorgt dafür, dass den Gästen stets Toilettenpapier zur Verfügung steht.
- Zwei hülsenlose Rollen entsprechen neun Standardrollen.
- Leicht nachfüllbarer Doppelrollenspender stellt die stetige Papierverfügbarkeit sicher und verhindert, dass dieses ausgeht.
- Spender mit hoher Kapazität für zwei mittelgroße Rollen; dadurch weniger Nachfüllen notwendig
- Abgeschlossene, geschützte Rollen: verhindert Diebstahl und verbessert die Hygiene
- Einfaches Nachfüllen: und weniger Wartung
- schlankes Design für einen besseren Eindruck
Weitere Informationen: | | Breite: | 218 mm | Bruttogewicht: | 0.98 kg | Farbe: | schwarz | Höhe: | 140 mm | Länge: | 370 mm | Marke: | Tork | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toilettenpapierspender, WC-Papierspender, Klopapierhalter, Papierhalter, Toilettenpapierhalter, WC-Papierhalter, WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, tork doppelrollen-spender, doppelrollen spender, klopapierhalter schwarz, Klopapier, Klopapierspender, Papier, Papierspender, Toilettenartikel, Toilettenausstattung, Toilettenpapier, WC, WC-Papier, WCPapier, WCPapierspender |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 33,68* | € 44,06* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 33,59* | € 44,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 45,32* | € 58,54* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 104,58* | € 129,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|