| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2026767 Herst.-Nr.: 84001001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| VDE. Größe 2, Bestell-Nr. ; 365-9239 365-9239 mit seitlichen Montageösen. Abzweigdosen von Spelsberg. Eine neue Serie von Spelsberg-Abzweigdosen mit Schutzarten entsprechend VDE- und IP-Vorgaben. Aus hochwertigen Materialien, mit garantiertem erhöhten Schlagschutz (IK07) und Flammbeständigkeit bis zu 650 °C (VDE 0471/EN 60695). Eigenschaften und Vorteile: Dose aus hochwertigem Polystyrol, Membranen aus TPE Betriebstemperatur: –25 °C bis +40 °C Wasserbeständig gemäß IP65 Hohe Stoßfestigkeit (IK07) Flammwidrig bis zu 650 °C (VDE 0471/EN 60695) Oberfläche grau Die Abzweigdosen von Spelsberg sind mit verschiedenen Abmessungen erhältlich: 80 x 80 x 52 mm – ; 365-9223 365-9223 80 x 80 x 52 mm [mit seitlichen Montageösen] – ; 365-9239 365-9239 93 x 93 x 55 mm – ; 365-9245 365-9245 110 x 110 x 67 mm – ; 365-9267 365-9267 140 x 140 x 79 mm – ; 365-9273 365-9273 180 x 180 x 91 mm – ; 365-9289 365-9289 250 x 250 x 115 mm – ; 365-9295 365-9295 Geeignete Klemmen sind: Kabelmontage/2,5 – 4 mm² Kabeldurchm. – ; 202-6745 202-6745 Kabelmontage/6 mm² Kabeldurchm. – ; 202-6751 202-6751 Kabelmontage/10 mm² Kabeldurchm. – ; 202-6767 202-6767 Kabelmontage/16 mm² Kabeldurchm. – ; 202-6773 202-6773 Kabelmontage/35 mm² Kabeldurchm. – ; 202-6789 202-6789 Typische Anwendung: Abzweigdosen werden hauptsächlich in der Bauindustrie verwendet und bieten Schutz für Kabel und einen leichten Zugang zu elektrischen Verbindungen. Abzweigdosen bestehen in der Regel aus feuerbeständigem Metall oder robustem Kunststoff und können aufgrund ihrer Wasser- und Stoßfestigkeit in den meisten Situationen sowohl in Innenräumen als auch im Freien verwendet werden. Typischerweise werden Abzweigdosen verwendet für: Anschließen zusätzlicher Steckdosen an Stromkreise Hinzufügen von Beleuchtungspunkten Erweitern von Stromkreisen Reparaturen an Stromkreisen Zulassungen und Zertifizierungen: DIN EN 60670 VDE 0606 Schutzart IP65 gemäß EN 60529/DIN VDE 0470-1 IK07 Brandverhalten 650 °C gemäß VDE 0471/EN 60695 Brandverhalten HB gemäß UL94 OVE/SEV/DEMKO/SETI/NEMKO Häufig gestellte Fragen: Sind Anschlussklemmen im Lieferumfang enthalten? Nein, diese Dosen werden ohne Klemmen geliefert. Klemmen sind separat erhältlich. Was ist im Satz enthalten? Im Lieferumfang der Dosen enthalten: Deckelschrauben Bedienungsanleitung |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ip65 spelsberg abox, abox, spelsberg abox, 2026767, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Verteilerdosen, Spelsberg, 84001001, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Junction Boxes |
| | |
| |