Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linx CW WiFi-Antenne 765 MHz Extern / 1.7dBi SMA Stecker Rundstrahlantenne


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2025902
Hersteller:
     Linx
Herst.-Nr.:
     ANT-B13-CW-QW-SMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LTE Antenne
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
lte antenne
HF-Protokolle = WiFi
Physische Form Antenne = Stabantenne
Montageart = Direkt
Verstärkung = 1.7dBi
Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantenne
Innerer Aufbau Antenne = Einbeinig
Gewicht = 13.8g
Höhe = 98.4mm
Serie = CW

Die Linx LTE Band 13 Einbandantenne hat eine robuste, kostengünstige und einfach zu installierende Antenne. Das einzelne Frequenzband der PW-Antenne macht die Auswahl der Antenne einfach, mit besserer Leistung im Zielfrequenzband. Es wurde ein SMA-Steckverbinder verwendet.Kompatibel mit Kunststoff- und Metallgehäuse Er ist Durable, flexible Hauptwelle Er verwendete eine große Bandbreite
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
WiFi
Physische Form Antenne:
Stabantenne
Montageart:
Direkt
Verstärkung:
1.7dBi
Richtcharakteristik Antenne:
Rundstrahlantenne
Innerer Aufbau Antenne:
Einbeinig
Gewicht:
13.8g
Höhe:
98.4mm
Serie:
CW
Weitere Suchbegriffe: 2025902, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, Linx, ANTB13CWQWSMA, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 628,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 12,5692* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 715,78*
€ 851,7782
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 702,92*
€ 836,4748
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 681,24*
€ 810,6756
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 663,20*
€ 789,208
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 628,46*
€ 747,8674
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.