Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linx CW 2G / GSM/GPRS WiFi-Antenne 920 MHz Extern / 1.6dBi SMA Stecker Rundstrahlantenne


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2025889
Hersteller:
     Linx
Herst.-Nr.:
     ANT-B8-CW-QW-SMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
HF-Protokolle = 2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), 4G (LTE)
Physische Form Antenne = Stabantenne
Anschlusstyp = SMA
Verstärkung = 1.6dBi
Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantenne
Innerer Aufbau Antenne = Einbeinig
Gewicht = 12.6g
Höhe = 80.5mm
Serie = CW
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), 4G (LTE)
Physische Form Antenne:
Stabantenne
Anschlusstyp:
SMA
Verstärkung:
1.6dBi
Richtcharakteristik Antenne:
Rundstrahlantenne
Innerer Aufbau Antenne:
Einbeinig
Gewicht:
12.6g
Höhe:
80.5mm
Serie:
CW
Weitere Suchbegriffe: WLAN Antenne, lte antenne, 2025889, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, Linx, ANTB8CWQWSMA, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 400,92*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 8,0184* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 475,97*
€ 566,4043
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 455,77*
€ 542,3663
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 439,60*
€ 523,124
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 430,49*
€ 512,2831
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 400,92*
€ 477,0948
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.