Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linx PW 2G / GSM/GPRS WiFi-Antenne 920 MHz Extern / 1.6dBi Stecker Rundstrahlantenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2025885
Hersteller:
     Linx
Herst.-Nr.:
     ANT-B8-PW-QW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
Intern/Extern = Extern
Frequenzbereich = 920 MHz
Montageart Antenne = Leiterplatte
Verstärkung = 1.6dBi
Kabellänge = 216mm
Innerer Aufbau Antenne = Einbeinig
Gewicht = 19.9g
Höhe = 80.5mm
Betriebstemperatur max. = +90°C

Die Linx LTE Band 8 Einbandantenne hat eine robuste, kostengünstige und einfach zu installierende Antenne. Das einzelne Frequenzband der PW-Antenne macht die Auswahl der Antenne einfach, mit besserer Leistung im Zielfrequenzband als bei Multiband-Antennen mit 216 mm nicht abgeschlossenem RG-174-Koaxialkabel.Kompatibel mit Kunststoff- und Metallgehäuse Er ist Durable, flexible Hauptwelle Er verwendete eine große Bandbreite
Weitere Informationen:
Intern/Extern:
Extern
Frequenzbereich:
920 MHz
Montageart Antenne:
Leiterplatte
Verstärkung:
1.6dBi
Kabellänge:
216mm
Innerer Aufbau Antenne:
Einbeinig
Gewicht:
19.9g
Höhe:
80.5mm
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Weitere Suchbegriffe: WLAN Antenne, lte antenne, 2025885, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, Linx, ANTB8PWQW, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.