Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linx PW 2G / GSM/GPRS WiFi-Antenne 920 MHz Extern / 1.6dBi Stecker Rundstrahlantenne


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2025884
Hersteller:
     Linx
Herst.-Nr.:
     ANT-B8-PW-QW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
HF-Protokolle = 2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), 4G (LTE)
Frequenzbereich = 920 MHz
Montageart Antenne = Leiterplatte
Verstärkung = 1.6dBi
Steckverbindertyp = Stecker
Innerer Aufbau Antenne = Einbeinig
Gewicht = 19.9g
Höhe = 80.5mm
Serie = PW
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), 4G (LTE)
Frequenzbereich:
920 MHz
Montageart Antenne:
Leiterplatte
Verstärkung:
1.6dBi
Steckverbindertyp:
Stecker
Innerer Aufbau Antenne:
Einbeinig
Gewicht:
19.9g
Höhe:
80.5mm
Serie:
PW
Weitere Suchbegriffe: WLAN Antenne, lte antenne, 2025884, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, Linx, ANTB8PWQW, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 491,07*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 9,8214* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 574,56*
€ 683,7264
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 548,42*
€ 652,6198
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 537,38*
€ 639,4822
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 522,46*
€ 621,7274
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 491,07*
€ 584,3733
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.