Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linx CW 2G / GSM/GPRS WiFi-Antenne 854 MHz Extern / 1.2dBi SMA Stecker Rundstrahlantenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2025883
Hersteller:
     Linx
Herst.-Nr.:
     ANT-B5-CW-QW-SMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
HF-Protokolle = 2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), 4G (LTE)
Frequenzbereich = 854 MHz
Montageart = Direkt
Verstärkung = 1.2dBi
Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantenne
Innerer Aufbau Antenne = Einbeinig
Gewicht = 12.8g
Höhe = 83.5mm
Serie = CW

Die Linx LTE Band 5-Einbandantenne mit Einpol-Antenne verfügt über robuste, kostengünstige und einfach zu installierende Antennen. Das einzelne Frequenzband der PW-Antenne macht die Auswahl der Antenne einfach, mit besserer Leistung im Zielfrequenzband als bei Multibandantenne mit SMA-Steckverbinder.Kompatibel mit Kunststoff- und Metallgehäuse Er ist Durable, flexible Hauptwelle Er verwendete eine große Bandbreite
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS), 4G (LTE)
Frequenzbereich:
854 MHz
Montageart:
Direkt
Verstärkung:
1.2dBi
Richtcharakteristik Antenne:
Rundstrahlantenne
Innerer Aufbau Antenne:
Einbeinig
Gewicht:
12.8g
Höhe:
83.5mm
Serie:
CW
Weitere Suchbegriffe: WLAN Antenne, lte antenne, 2025883, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, Linx, ANTB5CWQWSMA, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.