Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linx CW 2G / GSM/GPRS WiFi-Antenne 826 MHz Extern / 1.6dBi SMA Stecker Rundstrahlantenne


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2025870
Hersteller:
     Linx
Herst.-Nr.:
     ANT-B20-CW-QW-SMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
Intern/Extern = Extern
Frequenzbereich = 826 MHz
Montageart = Direkt
Verstärkung = 1.6dBi
Steckverbindertyp = Stecker
Innerer Aufbau Antenne = Einbeinig
Gewicht = 13.5g
Höhe = 89.7mm
Betriebstemperatur max. = +90°C

Die Linx LTE Band 20 Einbandantenne hat eine robuste, kostengünstige und einfach zu installierende Antenne. Das einzelne Frequenzband der PW-Antenne macht die Auswahl der Antenne einfach, mit besserer Leistung im Zielfrequenzband als bei Multibandantenne mit SMA-Steckverbinder.0
Weitere Informationen:
Intern/Extern:
Extern
Frequenzbereich:
826 MHz
Montageart:
Direkt
Verstärkung:
1.6dBi
Steckverbindertyp:
Stecker
Innerer Aufbau Antenne:
Einbeinig
Gewicht:
13.5g
Höhe:
89.7mm
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Weitere Suchbegriffe: WLAN Antenne, lte antenne, 2025870, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, Linx, ANTB20CWQWSMA, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 401,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 8,0302* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 476,33*
€ 566,8327
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 456,12*
€ 542,7828
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 439,93*
€ 523,5167
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 430,76*
€ 512,6044
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 401,51*
€ 477,7969
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.