Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linx CW 4G / LTE WiFi-Antenne 778 MHz Extern / 1.9dBi SMA Stecker Rundstrahlantenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2025864
Hersteller:
     Linx
Herst.-Nr.:
     ANT-B14-CW-QW-SMA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LTE Antenne
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
lte antenne
HF-Protokolle = 4G (LTE)
Physische Form Antenne = Stabantenne
Montageart = Direkt
Verstärkung = 1.9dBi
Steckverbindertyp = Stecker
Innerer Aufbau Antenne = Einbeinig
Gewicht = 13.6g
Höhe = 94.2mm
Serie = CW
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
4G (LTE)
Physische Form Antenne:
Stabantenne
Montageart:
Direkt
Verstärkung:
1.9dBi
Steckverbindertyp:
Stecker
Innerer Aufbau Antenne:
Einbeinig
Gewicht:
13.6g
Höhe:
94.2mm
Serie:
CW
Weitere Suchbegriffe: 2025864, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, Linx, ANTB14CWQWSMA, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.