Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linx PW 4G / LTE WiFi-Antenne 778 MHz Extern / 1.9dBi UFL Stecker Rundstrahlantenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2025862
Hersteller:
     Linx
Herst.-Nr.:
     ANT-B14-PW-QW-UFL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LTE Antenne
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
lte antenne
Intern/Extern = Extern
Frequenzbereich = 778 MHz
Montageart = Leiterplatte
Verstärkung = 1.9dBi
Steckverbindertyp = Stecker
Innerer Aufbau Antenne = Einbeinig
Gewicht = 19.6g
Höhe = 94.2mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
Intern/Extern:
Extern
Frequenzbereich:
778 MHz
Montageart:
Leiterplatte
Verstärkung:
1.9dBi
Steckverbindertyp:
Stecker
Innerer Aufbau Antenne:
Einbeinig
Gewicht:
19.6g
Höhe:
94.2mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 2025862, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, Linx, ANTB14PWQWUFL, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.