Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linx LP WiFi-Antenne 868 MHz Extern / 2.1dBi Stecker Rundstrahlantenne


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2025835
Hersteller:
     Linx
Herst.-Nr.:
     ANT-868-PW-LP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
wlan antenne
HF-Protokolle = WiFi
Frequenzbereich = 868 MHz
Montageart = Leiterplatte
Verstärkung = 2.1dBi
Steckverbindertyp = Stecker
Innerer Aufbau Antenne = Einbeinig
Höhe = 50.5mm
Serie = LP
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
WiFi
Frequenzbereich:
868 MHz
Montageart:
Leiterplatte
Verstärkung:
2.1dBi
Steckverbindertyp:
Stecker
Innerer Aufbau Antenne:
Einbeinig
Höhe:
50.5mm
Serie:
LP
Weitere Suchbegriffe: 2025835, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, Linx, ANT868PWLP, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,33*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 4,3555* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 310,05*
€ 368,9595
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 304,5702*
€ 362,43854
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 291,3102*
€ 346,65914
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 285,1302*
€ 339,30494
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 261,33*
€ 310,9827
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.